Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Débit3.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Matériau du jointNéoprène
- Déversement0.03043 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Type de vanneSoupape bidirectionnelle
- Pression de service2700 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gestion thermique Danfoss Hansen FD83Les applications de gestion thermique sont de plus en plus utilisées dans une grande variété d’industries, y compris le stockage d’énergie, l’énergie renouvelable, l’équipement médical, les systèmes de charge de véhicules électriques et les TI.
Voir la documentation
Manuel d’utilisation du Danfoss Hansen FD83Consultez le manuel d’utilisation du raccord Danfoss Hansen FD83 ici!
Voir la documentation
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Plus de ressources
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiques
Le connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiques
Le raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.