Motion
B2H16143
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06230648
N° MFRB2H16143
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06230648
N° MFRB2H16143
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
Prix37.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
B2H16143 PRISE, SÉRIE HK