Motion
B2K16BS192
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1/4 – 19 BSPP, 2700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230682
N° MFRB2K16BS192
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1/4 – 19 BSPP, 2700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230682
N° MFRB2K16BS192
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 – 19 BSPP
  • Débit
    3.00 gal/min
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Déversement
    0.03043 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    2700 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B2K16BS192 PRISE, SÉRIE HK