Motion
B8KP36BS192
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1 – 11 BSPP, 1500 psi, 1 po de diamètre, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230817
N° MFRB8KP36BS192
Price$66.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1 – 11 BSPP, 1500 psi, 1 po de diamètre, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230817
N° MFRB8KP36BS192
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
Price$66.89/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po

Details

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 – 11 BSPP
  • Débit
    50.00 gal/min
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Déversement
    0.57146 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B8KP36BS192 PRISE, SÉRIE HK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs