Motion
FD14-4002-25-06
Fiche à déconnexion rapide - Corps en acier, filetage mâle M12 x 1.75 , 3/8 po. Corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06230897
N° MFRFD14-4002-25-06
Prix122.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche à déconnexion rapide - Corps en acier, filetage mâle M12 x 1.75 , 3/8 po. Corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06230897
N° MFRFD14-4002-25-06
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
Prix122.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    M12 x 1.75
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.06 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle M12 x 1.75
  • Débit
    0.24 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Métrique mâle
  • Matériau du joint
    Viton®

Aperçu

Description du fabricant
FD14-4002-25-06 PRISE, AUTRE