Motion
FD14-4002-26-06
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 3/8 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06230898
N° MFRFD14-4002-26-06
Prix129.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 3/8 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06230898
N° MFRFD14-4002-26-06
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
Prix129.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    0.68 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
FD14-4002-26-06 PRISE, AUTRE