Motion
FD17-1003-04-04
Douille à déconnexion rapide - Corps en acier inoxydable, 7/16 – 20 SAE, 5500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230907
N° MFRFD17-1003-04-04
Prix450.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide - Corps en acier inoxydable, 7/16 – 20 SAE, 5500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI06230907
N° MFRFD17-1003-04-04
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
Prix450.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/16 à 20 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    7/16 à 20 EIG
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    5500 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD17-1003-04-04 CPLNG, SÉRIE FD17
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon