Motion
FD42-1001-04-04
Douille hydraulique - Matériau du corps en acier, filetage NPTF de 1/4 po, filetage femelle de 1/4 – 18 po, pression de fonctionnement de 3000 psi, taille du corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230915
N° MFRFD42-1001-04-04
Prix99.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Matériau du corps en acier, filetage NPTF de 1/4 po, filetage femelle de 1/4 – 18 po, pression de fonctionnement de 3000 psi, taille du corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230915
N° MFRFD42-1001-04-04
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
Prix99.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    40000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD42-1001-04-04 CPLNG, SÉRIE FD42
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon