Motion
FD56-1225-06-06
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06230989
N° MFRFD56-1225-06-06
Prix86.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06230989
N° MFRFD56-1225-06-06
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
Prix86.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    0.27727 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD56-1225-06-06 CPLNG, SÉRIE 5600
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon