Motion
LL1K11BS143
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/8 – 28 BSPP, 5000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231331
N° MFRLL1K11BS143
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/8 – 28 BSPP, 5000 psi, 1/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231331
N° MFRLL1K11BS143
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
Prix43.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 28 BSPP
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/8 – 28 BSPP
  • Débit
    0.80 gal/min
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    0.01691 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL1K11BS143 PRISE, SÉRIE HK