Motion
LL2K16143
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06231382
N° MFRLL2K16143
Prix45.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1/4 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06231382
N° MFRLL2K16143
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
Prix45.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
LL2K16143 PRISE, SÉRIE HK