Motion
LL2T16BS
Bouchon tout usage - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po BSPP, filetage mâle 1/4 – 19 , 7500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231409
N° MFRLL2T16BS
Prix53.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po BSPP, filetage mâle 1/4 – 19 , 7500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231409
N° MFRLL2T16BS
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
Prix53.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.69 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    20800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPP, filetage mâle 1/4 – 19
  • Débit
    5.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Homme BSPP
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    7500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL2T16BS PIGNON, SÉRIE ST