Motion
LL3K8192
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231441
N° MFRLL3K8192
Prix82.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06231441
N° MFRLL3K8192
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
Prix82.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
LL3K8192 PRISE, SÉRIE HK