Motion
LL3S21SL
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 6300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231448
N° MFRLL3S21SL
Prix103.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 6300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231448
N° MFRLL3S21SL
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
Prix103.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    15.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    6300 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL3S21SL PIGNON, SÉRIE ST