Motion
LL4HP26BS115
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/2 – 14 BSPP, 4250 psi, 1/2 po de diamètre, joint PTFE
N° D’ARTICLE MI06231471
N° MFRLL4HP26BS115
Prix236.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/2 – 14 BSPP, 4250 psi, 1/2 po de diamètre, joint PTFE
N° D’ARTICLE MI06231471
N° MFRLL4HP26BS115
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
Prix236.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.13 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 BSPP
  • Débit
    12.00 gal/min
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Déversement
    0.11835 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4250 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL4HP26BS115 PRISE, SÉRIE HK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon