Motion
LL6H12S4
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231515
N° MFRLL6H12S4
Prix404.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231515
N° MFRLL6H12S4
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
Prix404.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
LL6H12S4 PRISE,