Motion
LL6K12S4
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231538
N° MFRLL6K12S4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231538
N° MFRLL6K12S4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.38 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.31447 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL6K12S4 POUSSOIR, BOISSONS