Motion
LL6KP12
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1-1/16 – 12 SAE, 3500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231540
N° MFRLL6KP12
Prix245.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1-1/16 – 12 SAE, 3500 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231540
N° MFRLL6KP12
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
Prix245.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.38 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1-1/16 à 12 EIG
  • Débit
    26.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.31447 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL6KP12 PRISE, SÉRIE HK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues