Motion
LL6S31SL
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231567
N° MFRLL6S31SL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en acier inoxydable, sans soupape, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231567
N° MFRLL6S31SL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.44 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    6800 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    66.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL6S31SL PIGNON, SÉRIE ST