Motion
LL8HP16NVSL
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 1 po taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231578
N° MFRLL8HP16NVSL
Prix738.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 1 po taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231578
N° MFRLL8HP16NVSL
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
Prix738.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po

Aperçu

Description du fabricant
LL8HP16NVSL PRISE, SÉRIE HK