Motion
ML4HP26SL
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/2 – 14 NPTF, 4250 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231711
N° MFRML4HP26SL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/2 – 14 NPTF, 4250 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231711
N° MFRML4HP26SL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.13 po

Details

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 NPTF
  • Débit
    12.00 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.11835 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4250 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ML4HP26SL PRISE, SÉRIE HK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif