Motion
ML8HP36BS
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 – 11 BSPP, 3000 psi, 1 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231754
N° MFRML8HP36BS
Prix829.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1 – 11 BSPP, 3000 psi, 1 po de diamètre, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231754
N° MFRML8HP36BS
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
Prix829.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11 BSPP
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.75 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 – 11 BSPP
  • Débit
    50.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.57146 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ML8HP36BS PRISE, SÉRIE HK