Motion
C02100220880M

AS RAYMOND
C02100220880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.8800 in Length, 0.0220 in Wire Size, 5.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06236924
N° MFRC02100220880M
Price$2.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100220880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.8800 in Length, 0.0220 in Wire Size, 5.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06236924
N° MFRC02100220880M
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
Price$2.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.00095 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Details

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100220880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0210-022-0880M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif