Motion
GATB5A40-3S
Cartouche fondue-soufflée de qualité absolue - Filtre en polypropylène, 5.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI06237071
N° MFRGATB5A40-3S
Prix72.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche fondue-soufflée de qualité absolue - Filtre en polypropylène, 5.00 μm, 40.00 po de long, 2.50 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI06237071
N° MFRGATB5A40-3S
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
Prix72.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    2.50 po
  • Longueur de la cartouche
    40.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Fondu soufflé
  • Changer la pression différentielle de sortie
    35 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Style de bout d'îlot
    222 avec ailettes
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    140 °F
  • Cote de microns
    5.00 μm
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Fidélisation
    Absolu

Aperçu

Description du fabricant
GATB5A40-3S CARTOUCHE DE FILTRE