Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Tailles de douille1-1/16 po, 1-1/4 po 1-13/16 po, 1-5/8 po, 1-7/16 po, 2 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces8
- Nombre de douilles13 PC
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679125288
Aperçu
- La conception Torque Plus est un entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats de fixation, et non aux coins.
- Torque Plus utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et s'éloignant des coins des fixations pour minimiser le glissement
- La conception Torque Plus minimise l’arrondissement des fixations, prolonge leur durée de vie et permet à l’utilisateur de tourner facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
- Stanley Proto - J76103
- Fabriqué aux États-Unis