Motion
BHL-12
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.360-18 , 3.1560 po de diamètre extérieur, 2.8440 po de diamètre de face, 0.5940 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06240096
N° MFRBHL-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.360-18 , 3.1560 po de diamètre extérieur, 2.8440 po de diamètre de face, 0.5940 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06240096
N° MFRBHL-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    28800 lb
  • Visage Diamètre  
    2.8440 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1560 po
  • Largeur totale
    0.5940 po
  • Filetage Taille  
    2.360-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT BHL-12