Motion
C03000321250M

AS RAYMOND
C03000321250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 8.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06240099
N° MFRC03000321250M
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000321250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 8.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06240099
N° MFRC03000321250M
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00297 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000321250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-032-1250M PRINTEMPS