Motion
BSAMBN925

BROWNING
BSAMBN925

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 324-326 , matériau en acier, longueur totale 29.2500 po
N° D’ARTICLE MI06240308
N° MFRBSAMBN925
Prix5,070.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BSAMBN925

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 324-326 , matériau en acier, longueur totale 29.2500 po
N° D’ARTICLE MI06240308
N° MFRBSAMBN925
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
Prix5,070.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    12.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    10.5000 po
  • Longueur totale de la base du moteur
    29.2500 po
  • Tailles de cadre NEMA
    324-326
  • Hauteur totale
    4.0625 po
  • Largeur totale
    19.1250 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    2785624
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662460634838

Aperçu

Description du fabricant
BSAMBN925 BASE MOTEUR
  • Garantie de 1 an

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif