Motion
BSAMBN933

BROWNING
BSAMBN933

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 447 , matériau en acier, longueur totale 37.5000 po
N° D’ARTICLE MI06240312
N° MFRBSAMBN933
Prix13,292.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BSAMBN933

Base de moteur réducteur de vitesse - châssis 447 , matériau en acier, longueur totale 37.5000 po
N° D’ARTICLE MI06240312
N° MFRBSAMBN933
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
Votre prix13,292.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    20.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    20.0000 po
  • Longueur totale de la base du moteur
    37.5000 po
  • Tailles de cadre NEMA
    447
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Largeur totale
    27.8750 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    2785665
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    726166518110

Aperçu

Description du fabricant
BSAMBN933 BASE MOTEUR
  • Garantie de 1 an

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif