Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon12.0000 po
- Espacement min. des trous de boulon10.5000 po
- Longueur totale de la base du moteur29.2500 po
- Tailles de cadre NEMA200M-200L
- Hauteur totale4.0625 po
- Largeur totale19.1250 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant2785673
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Garantie de 1 an