Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon13.7500 po
- Espacement min. des trous de boulon12.2500 po
- Longueur totale de la base du moteur34.5000 po
- Tailles de cadre NEMA250S-250M
- Hauteur totale4.1250 po
- Largeur totale22.2500 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant2785699
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Garantie de 1 an