Motion
L1009-062
LUBRIFIANT POUR COMPRESSEUR DE GAZ NATUREL 981 , TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI06240375
N° MFRL1009-062
Prix10,440.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT POUR COMPRESSEUR DE GAZ NATUREL 981 , TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI06240375
N° MFRL1009-062
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
Prix10,440.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE 981 est destiné à la lubrification des compresseurs rotatifs à vis et à palettes inondés. LUBRIPLATE 981 may doit être utilisé comme lubrifiant pour le traitement du gaz naturel, du dioxyde de carbone et d’autres gaz qui nécessitent un grade de viscosité ISO-100.
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    275°C/527°F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215000746

Aperçu

Description du fabricant
L1009-062 COMPRESSEUR LUBRIFIANT 981NATGAS TAMBOUR
  • Résistance de film plus élevée que les lubrifiants traditionnels
  • Protège contre la corrosion
  • Entièrement compatible avec la plupart des composants du compresseur