Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO32
- Hauteur totale34.75 po
- Longueur totale23.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Grade SAE10
- Durée de conservation5 ans
Détails
- ApplicationLUBRIPLATE SYN HTF-Light est recommandé pour les échangeurs de chaleur de type huile utilisés dans les usines d’asphalte, les bouilloires de goudron de toiture, les machines à carreler et à polymériser noires et de nombreuses autres applications industrielles similaires.
- Type de baseSemi-synthétique
- CouleurBlanc eau, paille pâle
- CompositionHuile synthétique
- Type de contenantFût
- Point d’éclair230°C/446 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215000777
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Type d’huileHuile synthétique
- Type de produitHuile pour engrenages
- Plage de température40 à 120 °F
- CUP_NON089215000777
- Viscosité32
- Indice de viscosité138
- Température de travail-40 °F / 120 °F
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Indice de viscosité élevé, éclats et incendies élevés, huile extra propre
- Recommandé pour les échangeurs thermiques de type huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormHomologué NSF H1 , qualité machinerie alimentaire - Conforme aux réglementations FDA 21 CFR 178.3570 et CFR 172.882.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.