Motion
215 50/1 A WR 143TC  1.000

HUB CITY INC
215 50/1 A WR 143TC 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06243358
N° MFR215 50/1 A WR 143TC 1.000
Prix2,853.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
215 50/1 A WR 143TC 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06243358
N° MFR215 50/1 A WR 143TC 1.000
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
Prix2,853.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    798 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.66 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.66 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02825
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798931371
  • Puissance d’entrée maximale
    0.660 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    A
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1518 po-lb;171.511 Nm
  • CUP_NON
    662798931371

Aperçu

Description du fabricant
0230-02825 215-50/1 A RÉDUCTEUR 143TC DE 1 PO
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®