Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille du cadre NEMA/IECUS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.81 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.63 po
- Poids44 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature1.9 A
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.180 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Cote d’efficacité73.7
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Type de montage de brideRigide C
- Type de cadreUS56C
- Couple de pleine charge12 po
- Classe d’isolationF3
- Page de produit du fabricant
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1/3 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.33 hp
- RotationRéversible
- Normes respectéesUL, CSA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720342923
- Tension180 V
Aperçu
- Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300
- Tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
- Joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
- Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
- Les enroulements sont immergés et durcis dans un vernis isolant en polyester pour une résistance accrue à l’humidité
- Tous les moteurs de service de lavage ont une isolation de classe F
- Le nouveau système de montage de boîte de conduits offre une étanchéité optimale
- La construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
- La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur