Motion
C365T34FK3A
Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 365TSC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06243840
N° MFRC365T34FK3A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 75 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 365TSC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06243840
N° MFRC365T34FK3A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Taille du cadre
    365TSC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    12.25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    773 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720245392
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Y Démarrer D Exécuter ou Inv
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720245392
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
171115.60,75HP,365TSC,3600RPM,3PH
  • Cotes d’efficacité standard, EPAct et Premium
  • Classé onduleur; service continu
  • Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Garantie d’un an sur les moteurs à efficacité standard
  • Garantie de 2 ans sur les moteurs EPAct efficaces
  • Garantie de 3 ans sur les moteurs haut de gamme efficaces
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif