Motion
AF6B3T61
Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244134
N° MFRAF6B3T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1175 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244134
N° MFRAF6B3T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Taille du cadre
    213
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Cotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.8/4.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720020647
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1200RPM LM16030 TEFC 230/460V 3PH
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Classé onduleur; service continu
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA