Motion
SREW4S1.5T61

Lincoln Motors
SREW4S1.5T61

Moteur Leeson Washdown Duty - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56H cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06244171
N° MFRSREW4S1.5T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SREW4S1.5T61

Moteur Leeson Washdown Duty - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56H cadre, logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI06244171
N° MFRSREW4S1.5T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Taille du cadre
    56H
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Technologie d’encapsulation de pression - bobines d’extrémité enroulées entièrement encapsulées Manche en acier inoxydable 303 Roulements à double joint Couche de finition blanche approuvée par la FDA Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720327302
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    1.50 HP, 230/460 V, encapsulé
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    1.50 HP, 230/460 V, encapsulé
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    BOULE
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM LM21062 DP 230/460V 3PH
  • Technologie d’encapsulation de pression - bobines d’extrémité enroulées entièrement encapsulées Manche en acier inoxydable 303 Roulements à double joint Couche de finition blanche approuvée par la FDA Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable