Motion
CCF4B15T61

Lincoln Motors
CCF4B15T61

Moteur à usage défini Leeson - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06244212
N° MFRCCF4B15T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
CCF4B15T61

Moteur à usage défini Leeson - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06244212
N° MFRCCF4B15T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    254T
  • Longueur du moteur sans arbre
    1.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    210
  • Dimension C de la longueur totale
    23.52 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    360 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Système d’isolation à double rotation de classe F Construction en fonte Répond aux ou dépasse les facteurs de service NEMA ®
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    37.5/18.8 A
  • Courant de pleine charge
    37.5/18.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720988312
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Compresseur d’air 15 HP, 230/460 V
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Compresseur d’air 15 HP, 230/460 V
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM LM24208 TEFC 208-230/460V
  • Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Système d’isolation à double rotation de classe F Construction en fonte Répond aux ou dépasse les facteurs de service NEMA ®
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good