Motion
SRF4S1T1C6028

Lincoln Motors
SRF4S1T1C6028

Moteur à usage général Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06244250
N° MFRSRF4S1T1C6028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SRF4S1T1C6028

Moteur à usage général Leeson - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06244250
N° MFRSRF4S1T1C6028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Construction en acier laminé durable Performance NEMA Design B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Service continu Liste des composants reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.4/6.8-6.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720077146
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM LM24610 TEFC 115/208-230V
  • Construction en acier laminé durable
  • Performance NEMA de conception B
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
  • Roulements à billes à double blindage
  • Service continu
  • Homologation des composants UL et certifié CSA