Motion
SS184D2S5T1C6008

Lincoln Motors
SS184D2S5T1C6008

Moteur à usage général Leeson - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244259
N° MFRSS184D2S5T1C6008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SS184D2S5T1C6008

Moteur à usage général Leeson - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244259
N° MFRSS184D2S5T1C6008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184
  • Longueur du moteur sans arbre
    10.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    87 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Construction en acier laminé durable Performance NEMA de conception B Répond ou dépasse les facteurs de service NEMA Roulements à billes à double blindage Cotes de protection thermique pour service continu Homologation des composants UL et CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    24.0-22.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720980972
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 184T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 5 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 184T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM LM24681 ODP 208-230V 1PH
  • Construction en acier laminé durable
  • Rendement de la conception NEMA B
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
  • Roulements à billes à double blindage
  • Service continu
  • Cotes thermiquement protégées
  • Homologation des composants UL et certifié CSA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté