Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre284T
- Longueur du moteur sans arbre13.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids435 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- CaractéristiquesValeurs nominales d’efficacité de qualité supérieure Inverter, homologué pour un fonctionnement à 50 Hz Garantie de 3 ans sur les moteurs à haut rendement Systèmes d’isolation de classe B, cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Contactez votre bureau de vente local pour les applications à chargement par courroie Conceptions en fonte Reconnues UL et certifiées CSA
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge64.0/32.0 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP23
- Code KVAG
- kW18.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720002582
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche technique25 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Normes respectéesCE,CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques25 HP, 230/460 V, anti-gouttes ouvertes (ODP)
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage