Motion
SSD2B3T61
Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244327
N° MFRSSD2B3T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général Leeson - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244327
N° MFRSSD2B3T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Cotes d’efficacité de première qualité Cote Inverter, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Acier laminé Reconnu UL et certifié CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    7.2/3.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002421
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3490/2880RPM LM32731 ODP 230/460V
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Acier laminé
  • Homologué UL et certifié CSA