Motion
CDQ2B50TN-20DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-20DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06245360
N° MFRCDQ2B50TN-20DCZ
Prix80.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B50TN-20DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06245360
N° MFRCDQ2B50TN-20DCZ
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
Prix80.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B50TN-20DCZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon