Motion
1670840000

AVENTICS
1670840000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 80 mm, course de 400 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI06245395
N° MFR1670840000
Prix847.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1670840000

Cylindre à air pour tige de liaison série 167 - Alésage de 80 mm, course de 400 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air - réglable, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI06245395
N° MFR1670840000
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
Prix847.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    1826409005
  • Montage sur manille amovible Mp2
    3672908000
  • Type de coussin
    Coussin d’air - réglable
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    3663608000
  • Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil
    3663208000
  • Raccord sphérique flexible
    1826409005
  • Fixations au pied - MS1
    3662208000
  • Support de tourillon avant Mt5
    3672808000
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 167 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Goupille de pivot
    3661304000
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Support de tourillon arrière Mt6
    3672808000
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122004 , acier inoxydable 3590508000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    3590308000
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    167
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124006
  • Normes respectées
    ISO 6431

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE 1670840000 80MM X 400MM
  • Ø 80 mm
  • Course max. : 1500 mm
  • Pour les applications de fréquences de course élevées et de poulies
  • En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté