Spécifications
Dimensions
- Puissance120 W
Détails
- Configuration de baseBase Mogul
- Efficacité130 lm/l
- Style de lampesOmnidirectionnel
- Longévité50000 heures
- Sortie lumineuse15600 lm
- Plage de température de fonctionnement-4°F à 113 °F
- Puissance de remplacement250W – 400W DHI
Aperçu
- Remplacement direct des lampes DHI existantes
- Opération 120-277V . Nécessite le retrait du ballast
- Approuvé pour une utilisation dans les luminaires fermés
- Homologué IP64 pour les endroits humides et les environnements poussiéreux
- Homologué UL
- Faible consommation d’énergie.
- Faible débit thermique
- Durée de vie nominale de 50,000 heures
- Idéal pour les usines, les stationnements, les projecteurs et les ensembles muraux
- Pas de mercure
- Sans verre
- Tableau des économies basées sur un fonctionnement 4000 heures par an à 0.12 $ par kilowattheure
- Économies annuelles sur la durée de vie (50,000 heures) de remplacement omnidirectionnel