Motion
AL-CC-30-7-65-MOG

ABACO LIGHTING
AL-CC-30-7-65-MOG

Lampe omnidirectionnelle à DEL - 30 W, 3300 lm sortie Lumen
N° D’ARTICLE MI06245445
N° MFRAL-CC-30-7-65-MOG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-CC-30-7-65-MOG

Lampe omnidirectionnelle à DEL - 30 W, 3300 lm sortie Lumen
N° D’ARTICLE MI06245445
N° MFRAL-CC-30-7-65-MOG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.36
  • Puissance
    30 W

Détails

  • Configuration de base
    Base Mogul
  • Efficacité
    110 lm/l
  • Style de lampes
    Omnidirectionnel
  • Longévité
    50000 heures
  • Sortie lumineuse
    3300 lm
  • Plage de température de fonctionnement
    -4°F à 113 °F
  • Puissance de remplacement
    70W – 100W DHI

Aperçu

Description du fabricant
AL-CC-30-7-65-MOG LUMIÈRE DEL MAÏS 30W
  • Remplacement direct des lampes DHI existantes
  • Opération 120-277V . Nécessite le retrait du ballast
  • Approuvé pour une utilisation dans les luminaires fermés
  • Homologué IP64 pour les endroits humides et les environnements poussiéreux
  • Homologué UL
  • Faible consommation d’énergie.
  • Faible débit thermique
  • Durée de vie nominale de 50,000 heures
  • Idéal pour les usines, les stationnements, les projecteurs et les ensembles muraux
  • Pas de mercure
  • Sans verre
  • Tableau des économies basées sur un fonctionnement 4000 heures par an à 0.12 $ par kilowattheure
  • Économies annuelles sur la durée de vie (50,000 heures) de remplacement omnidirectionnel