Motion
7003L1

NTN
7003L1

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06246111
N° MFR7003L1
Prix131.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7003L1

Palier à contact angulaire - Alésage de 17 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 10 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06246111
N° MFR7003L1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.043 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7003L1 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359427103
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3850 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359427103

Aperçu

Description du fabricant
7003L1 CONTACT ANGULAIRE BRG