Motion
6221/C3W64F

SKF
6221/C3W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06250030
N° MFR6221/C3W64F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6221/C3W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06250030
N° MFR6221/C3W64F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6221C3W64F BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6221/C3W64F est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 105 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221/C3W64F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570815450

Aperçu

Description du fabricant
6221C3W64F BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement