Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- La tâche difficile de la configuration des circuits de sécurité est maintenant facilement accomplie en combinant le A4EG avec le G9SX-GS
- En plus des modèles standard, la gamme comprend également des modèles avec un interrupteur d’arrêt d’urgence et des modèles avec un interrupteur de fonctionnement momentané
- Équipé d’un connecteur de conduit
- Les accessoires comprennent un support de montage (article MI n° 04421985) et une clé de retenue (article MI n° 07793039)
- Fabricant : Omron